Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE IR-450-EUR INFRAROT-THERMOMETER -30 BIS +500 GRAD C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473431
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     IR-450-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessbereich: -30°C bis +500°C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, beha-amprobe infrarot-thermometer, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, BEHA-AMPROBE, IR-450-EUR, 2473431, 247-3431
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 55,47*
    € 70,03*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 57,09*
    € 70,04*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 58,54*
    € 71,56*
    € 5,46*
    ab € 58,32*
    € 71,60*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 59,26*
    € 72,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,98*
    € 80,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,08*
    € 77,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.