Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE AMP-25-EUR STROMMESSZANGE DIGIT. 3-3/4-STELLIG AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473274
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AMP-25-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Wechselstrom, max.: 300 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 25.4 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • Messwert Wechselspannung, max.: -
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, Messtechnik, BEHA-AMPROBE, AMP-25-EUR, 2473274, 247-3274
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 172,71*
    € 197,32*
    Frei Haus
    ab € 165,20*
    € 200,66*
    Frei Haus
    ab € 170,47*
    € 200,67*
    Frei Haus
    ab € 176,69*
    € 202,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 187,59*
    € 214,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,74*
    € 255,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,44*
    € 249,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,29*
    € 238,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,82*
    € 234,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,59*
    € 223,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4718989
    ab € 159,61*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3434889
    ab € 336,39*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3729989
    ab € 321,62*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4560596
    ab € 146,70*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4560603
    ab € 172,81*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3454457
    ab € 313,79*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,11*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.