Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR NNE 34814 M4 SECHSKANTMUTTER, M4, NYLON6.6 NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472688
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR NNE 34814 M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TR NNE 34814 M4, 2472688, 247-2688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,74*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M4
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.