Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA0204MC2704FB300 MELF-WIDERSTAND, 2M7, 1%, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471800
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA0204MC2704FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand
Beschreibung: MELF-WIDERSTAND, 2M7, 1%, 0204
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 2.7 Mohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • MELF Resistor Case: MELF DIN 0204 [Metrisch 3715]
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe VISHAY - MMA 0204 HV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, MELF, Widerstände, Oberflächenmontage, VISHAY, MMA0204MC2704FB300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG