Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744764118 INDUKTIVITÄT, 18UH, 10%, 0.12A, 20MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471635
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
hf drossel 18µh
Produktpalette: WE-GF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 120 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.3 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 18 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744764118, 2471635, 247-1635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 138,75*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 145,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 169,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.