Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744764004 INDUKTIVITÄT, 0.47UH, 20%, 0.45A, 220MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471618
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-GF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 220 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744764004, 2471618, 247-1618
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,332*
    € 0,948*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.