Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH43MN102K03L INDUKTIVITÄT, 1000UH 10% 0.05A 2MHZ 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470312
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH43MN102K03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQH43MN
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 50 mA
  • DC-Widerstand, max.: 25 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQH43MN102K03L, 2470312, 247-0312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 0,603*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B82432C1105K000
    ab € 0,335*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744045102
    ab € 0,539*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.