Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-4020F-B104 DREHPOTENTIOMETER, 100KOHM, 9MM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469525
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4020F-B104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PTV09A
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 50 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 23.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-4020F-B104, 2469525, 246-9525
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,93*
    2 Tage
    174
    5
    € 5,95*
    ab € 0,744*
    € 1,374*
    Lager 139
    627
    1
    € 14,99*
    ab € 0,465*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,415*
    € 1,68385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.