Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-2001ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469499
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-2001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-2001ELF, 2469499, 246-9499
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,014*
    Lager 139
    3242
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00641*
    € 0,02132*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0331*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02132*
    € 0,02537
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01223*
    € 0,01455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01045*
    € 0,01244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00957*
    € 0,01139
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00943*
    € 0,01122
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00912*
    € 0,01085
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00869*
    € 0,01034
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00641*
    € 0,00763
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2132* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,00569*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,00305*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2001FTL
    ab € 0,00569*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00175*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00337*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F2001V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    RS Pro
    8046467
    ab € 50,65*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00918*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00749*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.