Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3883 SEITENSCHNEIDER, ESD, 1.3MM, 132MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469255
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: CK Tools - Ecotronic ESD Cutters
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 132 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.3 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T3883, 2469255, 246-9255
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,84*
    € 11,44*
    € 9,80*
    ab € 8,13*
    € 11,44*
    € 6,90*
    ab € 8,64*
    € 12,23*
    € 8,95*
    ab € 9,13*
    € 13,20*
    Lager 139
    37
    € 14,99*
    ab € 13,37*
    € 20,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    8PK-25P-F
    ab € 4,41*
    Ähnlich
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.