Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A271ED550 KONDENSATOR 270æF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469128
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A271ED550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.29 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.44 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A271ED550, 2469128, 246-9128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.