Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A221EC550 KONDENSATOR 220æF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469127
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A221EC550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.584 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.01 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 220µf, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A221EC550, 2469127, 246-9127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.