Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523Q3105K000 KONDENSATOR, 1æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468890
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q3105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32523
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32523Q3105K000, 2468890, 246-8890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    720
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,59*
    Lager 139
    397
    1
    € 14,99*
    ab € 0,378*
    € 1,163*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS4F041005B00KSSD
    ab € 0,33*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237390082
    ab € 0,571*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.