Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521E6223K000 KONDENSATOR, 0.022æF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468859
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521E6223K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32521
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 22nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32521E6223K000, 2468859, 246-8859
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,179*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,143*
    € 0,232*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,117*
    € 0,46*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 8,87*
    € 12,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BFC236855223
    ab € 0,295*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.