Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521E6103K000 KONDENSATOR, 0.01æF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468857
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521E6103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32521
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32521E6103K000, 2468857, 246-8857
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,107*
    € 0,137*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,165*
    Lager 139
    3168
    1
    € 14,99*
    ab € 0,107*
    € 0,406*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237251103
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Wima
    MKS4G021003C00KSSD
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.