Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521C3104J000 KONDENSATOR, 0.1æF, 250V, 5%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468850
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kapazität: 0.1 ᄉF
  • Produktpalette: Baureihe B32521
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32521C3104J000, 2468850, 246-8850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1132*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6414*
    € 0,76327
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3684*
    € 0,4384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2421*
    € 0,2881
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2224*
    € 0,26466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS4F031003C00JSSD
    ab € 0,131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.