Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520E6104K000 FOLIENKONDENSATOR, PET, 0.1UF, 400V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468835
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520E6104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Beschreibung: FOLIENKONDENSATOR, PET, 0.1UF, 400V, RAD
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kondensator dielektrisch: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 400 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Kondensatorgehäusestil: -
  • Kapazitätswert: 0.1 ᄉF
  • Anschlussraster: 7.5 mm
  • Product Range: Baureihe B32520
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Universelle DC-Folienkondensatoren, EPCOS, B32520E6104K000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS4G031002E00KSSD
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG