Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520C1684K000 KONDENSATOR, 0.68æF, 100V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468833
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1684K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32520
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32520C1684K000, 2468833, 246-8833
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 5,90*
    ab € 0,23*
    € 0,33*
    750
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,35*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,42*
    Lager 139
    464
    1
    € 14,99*
    ab € 0,248*
    € 1,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.