Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32023A3334M000 KONDENSATOR, 0.33æF, 20%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468823
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32023A3334M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: B32023
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 500 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32023A3334M000, 2468823, 246-8823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,83*
    Lager 139
    318
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.