Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDMB-50.000MHZ-LC-T MEMS-OSZILLATOR 50MHZ 2.5 X 2MM LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467881
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDMB-50.000MHZ-LC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASDMB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ASDMB-50.000MHZ-LC-T, 2467881, 246-7881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,98*
    € 2,50*
    Lager 139
    2357
    1
    € 14,99*
    ab € 2,01*
    € 3,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.