Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAT16-220J4LF WIDERSTANDSARRAY-4, 22R, 5%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467542
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT16-220J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: CAT16
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konkav
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAT16-220J4LF, 2467542, 246-7542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0166*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EXBV8V220JV
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Yageo
    TC164-JR-0722RL
    ab € 0,0108*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.