Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 870025174002 KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466510
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870025174002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.021 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-PTG5
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 5.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 870025174002, 2466510, 246-6510
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,349*
    € 1,179*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.