Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 11.99.5634 KABEL, MINI DP-DP-STECKER, 1M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464935
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     11.99.5634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
  • Steckverbinder A: Mini-DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 11.99.5634, 2464935, 246-4935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    47272-0001...
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.