Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 85311055 LED-SIGNALLEUCHTE, BLINKLICHT, ROT, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464921
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     85311055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: 853 Series
  • Außenhöhe: 85 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Doppelt aufleuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte rot 24vdc, warnlampe, warnlampe rot, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 85311055, 2464921, 246-4921
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 82,76*
    € 99,35*
    € 5,46*
    ab € 85,98*
    € 103,13*
    Frei Haus
    ab € 89,44*
    € 107,03*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 90,42*
    € 107,24*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 105,21*
    € 124,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,91*
    € 148,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,06*
    € 147,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,19*
    € 141,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,66*
    € 136,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,21*
    € 125,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.853.02
    ab € 5,82*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.853.01
    ab € 5,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.