Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT138DTR2G DECODER/DEMULTIPLEXER, 1:8, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464524
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT138DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Decoder, Decoder IC, 74act, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT138DTR2G, 2464524, 246-4524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,212*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,42*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.