Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NSI45060JDT4G LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464225
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45060JDT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Treiber
LED-Treiber-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 45 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Bauform - Treiber: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ONSEMI, NSI45060JDT4G, 2464225, 246-4225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,323*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.