Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAW56WT1G SCHALTDIODE, 70V, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463438
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAW56WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAW56
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAW56WT1G, 2463438, 246-3438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,082*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2712*
    € 0,32273
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.