Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491A105M025AT KONDENSATOR, 1æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462765
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 97 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf 25v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491A105M025AT, 2462765, 246-2765
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0933*
    € 0,3773*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,81*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,78*
    € 3,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3773*
    € 0,44899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3381*
    € 0,40234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1965*
    € 0,23384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1523*
    € 0,18124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,773* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105K016AT
    ab € 0,0993*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105K020AT
    ab € 0,0909*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA105M025RNJ
    ab € 0,0993*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.