Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS884IDT NANOPOWER-KOMP., 4FACH, 9US, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462686
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS884IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Komparatoren
Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Nanopower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 9 µs
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.1V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 9 µs
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STMICROELECTRONICS, TS884IDT, 2462686, 246-2686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,5577
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.