Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L4981BD013TR PFC-CONTROLLER, 100KHZ, 19.5V, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460847
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4981BD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 19.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • UVLO: 14.5 V
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 12 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 100 kHz
  • Einschaltstrom: 300 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L4981BD013TR, 2460847, 246-0847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,68*
    € 5,5692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.