Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO3L-4300C-5BG256C FPGA, 400MHZ, CABGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460491
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO3L-4300C-5BG256C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Bauform - Logikbaustein: CABGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 5
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: MachXO3
  • I/O-Versorgungsspannung: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: MachXO3
  • RAM-Bits insgesamt: 92 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 206 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: CABGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 206 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO3L-4300C-5BG256C, 2460491, 246-0491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.