Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F411RET6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 100MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456967
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F411RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 50 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F411RET6, 2456967, 245-6967
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 7,34*
    € 9,06*
    Lager 139
    1929
    1
    € 14,99*
    ab € 4,24*
    € 11,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,71*
    € 14,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F401RE
    ab € 10,96*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F446RE
    ab € 11,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.