Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET TAN ENG KIT 27 TANTALKONDENSATOR-KIT, SMD, POLYMER


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456902
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     TAN ENG KIT 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: 10 SMD-Tantalkondensatoren der Baureihe COTS Polymer, Werte von 4.7µF bis 1500µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, chip-kondensator 100v, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, TAN ENG KIT 27, 2456902, 245-6902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 291,48*
    € 373,95*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 387,98*
    € 475,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 373,95*
    € 445,00
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 359,84*
    € 428,21
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 326,27*
    € 388,26
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 307,41*
    € 365,82
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 291,48*
    € 346,86
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 291,48* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.