| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2456892 Herst.-Nr.: CER ENG KIT 31 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series Lieferumfang des Kits: 23 MLCC-Kondensatoren der Baureihe C in 1206-Bauform zur Oberflächenmontage für gewerbliche Anwendungen, von 10000pF bis 10pF SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 31, 2456892, 245-6892 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,77* | € 79,34* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,80* | € 98,21* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 66,28* | € 128,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 66,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|