Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 26 MLCC-KONDENSATORKIT, SMD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456890
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: 24 SMD-MLCC-Kondensatoren der Baureihe HV FT-CAP C für kommerzielle &, Kfz-Anwendungen, 100pF bis 0.33µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 26, 2456890, 245-6890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 94,33*
    € 133,43*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 145,62*
    € 187,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 133,43*
    € 158,78
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 131,43*
    € 156,40
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 117,98*
    € 140,40
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 106,01*
    € 126,15
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 94,33*
    € 112,25
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 94,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.