Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 21 MLCC-KONDENSATORKIT, SMD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456889
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: 37 SMD-MLCC-Kondensatoren der Baureihe FT-CAP C für kommerzielle &, Kfz-Anwendungen, 47pF bis 22µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 21, 2456889, 245-6889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 255,14*
    € 323,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 246,30*
    € 345,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 345,65*
    € 411,32
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 330,69*
    € 393,52
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 273,98*
    € 326,04
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 264,17*
    € 314,36
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 246,30*
    € 293,10
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 246,30* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.