Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C276CCF5100LG0J KONDENSATOR 10æF 470VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456859
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CCF5100LG0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 58.5 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, ac leistungskondensator 10 uf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C276CCF5100LG0J, 2456859, 245-6859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 86 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 172 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 516 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.