Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C276CCF4400LG0J KONDENSATOR, 4æF, 470VAC, 5%, PP, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456853
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CCF4400LG0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 4 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 58.5 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, motorkondensator 4uf 470v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 4 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C276CCF4400LG0J, 2456853, 245-6853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 162 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 648 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 1134 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 2106 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.