Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200MO5470MU2 KONDENSATOR 47000æF 63V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MO5470MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.01 ohm
  • Produktdurchmesser: 66.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 42.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 106 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko 47000µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200MO5470MU2, 2456762, 245-6762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 51,68*
    € 83,05*
    16
    Frei Haus
    ab € 77,28*
    € 88,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,05*
    € 98,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,80*
    € 97,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,44*
    € 86,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,90*
    € 80,80
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 63,21*
    € 75,22
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 61,75*
    € 73,48
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 60,28*
    € 71,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,68*
    € 61,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,51*
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6043
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.