Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A151CB450 KONDENSATOR 150æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456746
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A151CB450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.805 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.12 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 13000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A151CB450, 2456746, 245-6746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.