Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A102DL400 KONDENSATOR 1000æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456745
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A102DL400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.112 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.32 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 400v, becherelko, becherelko 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A102DL400, 2456745, 245-6745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.