Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P295BE471M500A KONDENSATOR, 470PF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456439
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P295BE471M500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: P295 Series
  • Nennspannung Y: 500 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, y1 entstörkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, P295BE471M500A, 2456439, 245-6439
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,55*
    € 0,69*
    Lager 139
    1650
    1
    € 14,99*
    ab € 0,45*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.