Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET R75MI32204030J FOLIENKONDENSATOR PP, 0.22UF 400V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456381
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MI32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Beschreibung: FOLIENKONDENSATOR PP, 0.22UF 400V RADIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kondensator dielektrisch: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 400 V
  • max. Betriebstemperatur: 105 ᄚC
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kondensatorgehäusestil: Radiales Gehäuse
  • Kapazitätswert: 0.22 ᄉF
  • Anschlussraster: 15 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe R75
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Universelle DC-Folienkondensatoren, KEMET, R75MI32204030J
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,183*
€ 0,529*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,219*
€ 0,57*
1
€ 4,50*
ab € 0,40*
€ 0,58*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG