Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A182MM550 KONDENSATOR 1800æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A182MM550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.171 ohm
  • Produktdurchmesser: 66 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 15.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 19000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 131 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 550v, becherelko, elektrolytkondensator 1800uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A182MM550, 2456316, 245-6316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,37*
    € 96,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,42*
    € 95,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,75*
    € 81,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 53,70*
    € 63,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,69*
    € 50,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.