Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A122MF550 KONDENSATOR 1200æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456314
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A122MF550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.254 ohm
  • Produktdurchmesser: 66 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 12.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 19000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A122MF550, 2456314, 245-6314
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 62,74*
    € 73,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 45,74*
    € 77,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,18*
    € 91,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,75*
    € 90,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,43*
    € 76,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,73*
    € 72,27
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,39*
    € 63,53
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 52,41*
    € 62,37
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 51,44*
    € 61,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.