Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A681KF550 KONDENSATOR 680æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456309
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A681KF550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.441 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A681KF550, 2456309, 245-6309
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    € 5,90*
    ab € 28,11*
    € 33,55*
    24
    Frei Haus
    ab € 32,59*
    € 38,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 37,28*
    € 76,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,04*
    € 90,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,12*
    € 88,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,90*
    € 72,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,14*
    € 69,19
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,18*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.