Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219691231E3 KONDENSATOR, 15F, 1.4V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455843
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219691231E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 12 mm
  • Produktpalette: 196 HVC ENYCAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 15 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Superkondensator, alu elko vishay, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219691231E3, 2455843, 245-5843
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,14*
    € 4,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,24*
    € 6,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.