Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219691131E3 KONDENSATOR, 4F, 1.4V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219691131E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 7 mm
  • Produktpalette: 196 HVC ENYCAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Spannung (DC): 1.4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 4 F
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Superkondensator, alu elko vishay, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219691131E3, 2455842, 245-5842
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,80*
    € 2,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,27*
    € 5,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.