Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2E190-RA26-05 RADIALLÜFTER, 190MM, 230VAC 540CMü/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455117
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E190-RA26-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: R2E190
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: -
  • IP-Schutzart: IP44
  • Nennleistung: 65 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 68.5 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 190 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,71*
    € 77,94*
    € 5,46*
    ab € 72,24*
    € 90,80*
    Frei Haus
    ab € 73,69*
    € 92,58*
    € 5,90*
    ab € 68,88*
    € 105,59*
    Lager 139
    67
    Frei Haus
    ab € 105,62*
    € 153,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,26*
    € 182,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,48*
    € 177,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,31*
    € 140,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,62*
    € 125,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.