Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF1280A-3R3Y INDUKTIVITÄT, GEKOPPELT, 3.3UH 30% 10.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455020
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF1280A-3R3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, GEKOPPELT, 3.3UH 30% 10.4A
  • RoHS konform: Ja
  • Saturation Current - Parallel: 21.5 A
  • DC Resistance Max - Parallel: 0.011 ohm
  • Inductance, Parallel: 3.3 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RMS Current - Parallel: 10.4 A
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Gehäuse der gekoppelten Induktivität: 12.5mm x 12.5mm x 8mm
  • Product Range: Baureihe SRF1280A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,851*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG